MARTIN SPROCKET & GR
60SK32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
8MX-32S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS32 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 32T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS32 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS32 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI