TSUBAKI
60B35F X 1-1/4 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 35T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS35 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 35T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS35 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 35T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS35 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 35T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI