SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents48
MARTIN SPROCKET & GR
TB48H200 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; TAPERED BUSHED TYPE STOCK BORE
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
377,58 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 48T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.893" Outside Diameter; 11.468" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
193,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 48T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
141,52 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
P48-8M-30-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 130.988MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
296,62 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
P48-8M-20-2012 HT250 SYNCH SPROCKET
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 48 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.86MM Outside Diameter; 122.23MM Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
293,42 $ / Chaque

QTÉ