MARTIN SPROCKET & GR
8MX60S62-3020 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 8MMP 60T 6.01" PD 62MMW BORE 3020 BUSH
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 60 Teeth; 2.63MM Face Width; Bushed; 5.952MM Outside Diameter; 6.015MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 60T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
CONTINENTAL
B-60S-E EAGLE PD SPCKT ; EAGLE SPROCKET
35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 60 Teeth; 37.008MM Face Width; Bushed; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI