SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3,147 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NTN
6200LLU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 10MM ID 30MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
4J 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 7/8" BORE 2.46" OD 1-5/8" HUB 7/8" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

FENNER DRIVES
1-1/2 ZN TRANTORQUE GT STEEL ; KEYLESS BUSHING 2-3/8" OD
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
313,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
72

QTÉ

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHSS FLANGED BLOCK BALL BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
414,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ