SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
18 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Millimètres15.875
TSUBAKI
80CB ; 80 COT
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,88 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

TSUBAKI
RS16BCL ; RS16B LIEN DE CONN
Chain Link; 16B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

TSUBAKI
80-2CL ; 80-2 MAILLON CONN
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,75 $ / Chaque
DISPONIBLE
37

QTÉ

TSUBAKI
RS16BOL ; RS16B LIAISON DECALEE
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

TSUBAKI
80HRB ; 80H RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,68 $ / Pied
DISPONIBLE
110

QTÉ