MARTIN SPROCKET & GR
50BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS7956-16T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 7956; 1-1/4" Pitch; 16 Teeth; 6.44" Outside Diameter; 6-13/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI