3M
318-1005 E-A-R PUSH INS EARPLUG ; YELLOW/BLUE CORDED 1500PAA/CS
Earplug; Polyurethane Body Material; Blue, Yellow Color; 14.3" Nominal Height; 12-1/4" Nominal Length; 28 dB Noise Reduction Rate; Poly Bag Packing Type; 1500 Pair/Case Quantity; Corded Type; 9-1/4" Nominal Width; 3M Personal Safety Division
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
584,39 $ / Paquet
DISPONIBLE
SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60RB ; 60 RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,80 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
2517 1 15/16 TAPERED BUSHING ; 1-15/16" BORE 3-3/8" OD 1-3/4" LTB
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,08 $ / Chaque
DISPONIBLE