3M
318-1005 E-A-R PUSH INS EARPLUG ; YELLOW/BLUE CORDED 1500PAA/CS
Earplug; Polyurethane Body Material; Blue, Yellow Color; 14.3" Nominal Height; 12-1/4" Nominal Length; 28 dB Noise Reduction Rate; Poly Bag Packing Type; 1500 Pair/Case Quantity; Corded Type; 9-1/4" Nominal Width; 3M Personal Safety Division
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
584,39 $ / Paquet
DISPONIBLE
SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
SFT-12 FLANGE BEARING UNIT ; 3/4" BORE 3-1/2" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-3/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE