SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuB-Hub One SideNombre de dents21
MARTIN SPROCKET & GR
D50B21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
146,58 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
128,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS21 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS21HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,48 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,02 $ / Chaque

QTÉ