DODGE
PX80 TL 2012 BRIDE ASSEMBLAGE ; FERMETURE CONIQUE
Hub, Elastomeric Coupling; 7.244" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; PX80 | PH96 | PF96 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 3100 Maximum Speed; 3605In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
394,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
7S 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4-5/8" OD 2-13/16" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
4J-FLNG-5/8-3/16X3/32KW CPLG MOYEU
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Zinc Alloy Material; 7600 Maximum Speed; 120In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI