REXNORD
NS815 25T 1IN ; SPLIT SPROCKET N/G 614-31-1
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
235,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
881C25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" PITCH 25 TEETH
881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
614 190 4 ; NS8500-25T 1-7/16 KW SS
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI