MARTIN SPROCKET & GR
D50B21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
21HB100 TIMING PULLEY ; 1/2" P 21T 1" WD 3/4" ID MPB
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 21 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-5/8" Flange OD; 3.288" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.688" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS21 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS7700 21T 1 7/16IN ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-63-4
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI