MARTIN SPROCKET & GR
60SK32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
TB32H150 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1/2" P 32T 1/2" W BORED FOR TAPERLOCK
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 5-21/64" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5-3/32" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-32S-20 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 32T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P32-14M-55-SK PIGNON ; HTS QD 55 SK
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 32 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI