MARTIN SPROCKET & GR
40B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
NH15 B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 8DP 14.5DEG PA 15T
Spur Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.43" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80B15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 80-2 CHAIN 15T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
15XLB037 TIMING PULLEY ; 3/8" WD 1/5"CH PIT XL STYLE
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/16" Flange OD; 0.935" Outside Diameter; 0.955" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI