MARTIN SPROCKET & GR
40B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
881C25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" PITCH 25 TEETH
881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI