MARTIN SPROCKET & GR
60SK36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 36T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
36H150 SK SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1-1/2" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 5-61/64" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 36T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
60BTL36H-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
50P36 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SINGLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI