SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents42
DODGE
40BTL42-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
143,90 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60SF42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,84 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 42T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
132,32 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
175,14 $ / Chaque

QTÉ