SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,633 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

SMC
KQ2TW13-00A ; FITTING CROSS
Tube Cross; Union; 1/2" Outside Diameter; Polybutylene Terephthalate and Nickel Plated Brass; With Seal; Orange POM Release Button; Air/Water Fluid; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; -5 to 60 Degree C
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHSS FLANGED BLOCK BALL BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
414,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BROWNING
VF4S-124 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-1/2" BORE 5.7" BOLT CIRCLE 4 BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
46

QTÉ