SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
269 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscelléOpen
KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

NSK
22212EAE4 SPHERICAL ROLLER BRG ; 60MM BOREX110MM ODX28MM W 2-ROW
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
383,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

KOYO
B 1612 ; TIRE COUPE COMPLET
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ

SKF
3308 A DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 40MM BORE 90MM OD 36.5MM WD DR OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
300,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
22216 EK ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE ; 80MM BORE 140MM OD 33MM WID
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
676,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ