MARTIN SPROCKET & GR
2080A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 2080 CHAIN 24T A-NO HUB
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 24T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI