MARTIN SPROCKET & GR
60B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60SDS21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
101 4828 2 IDLER 21T.1IN B ; T/P TENDEUR ROUE ALESAGE 1,00
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 820; 21 Teeth; 5.089" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H80Q21 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.235" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 21T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI