MARTIN SPROCKET & GR
50BTB36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
50P36 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SINGLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-36S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI