MARTIN SPROCKET & GR
80A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 40T 1-3/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.306" Outside Diameter; 12.746" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-40S-62 ; Pignons Poly Chain GT2
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.254MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P40-8M-50-SH PIGNON ; HTS QD 50 SH
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 40 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 110.338MM Flange OD; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-40S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.254MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI