TSUBAKI
RS12BCL ; RS12B LIEN DE CONN
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
TSUBAKI RS12B-1 NP RIV 10'
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD 12 B-2 S/C C/L
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI