SKF
305800 C-2Z DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 10MMX32MMX14MM
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
MCFR 32 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 32MM ROLLER DIA 14MM ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
MCF 32 S CAM FOLLOWER BEARING ; 32MM ROLLER DIA 14MM ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI