SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
54 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuB-Hub One SideNombre de dents13
MARTIN SPROCKET & GR
D40B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS13 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS13 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 13T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ