MARTIN SPROCKET & GR
40B44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 44T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 44T 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.937" Outside Diameter; 10.514" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS44 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 44T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.114" Outside Diameter; 8.761" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI