TB WOODS
8SC50 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-3/8" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
6SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
7SC35 4-FLEX COUPLAGE BRIDE SC
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.22" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
7SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
6SC44 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI