DODGE
H6C18S01474 HELICAL GEAR REDUCER ; HELICAL GEAR REDUCER
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 5499In-Lbs Output Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
H8C21S01085 HELICAL GEAR REDUCER ; HELICAL GEAR REDUCER
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 10613In-Lbs Output Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
HB882CN250TC/5.94A1SI2.125X3.94 ; HELICAL GEAR REDUCER
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 9723In-Lbs Output Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
F842B-16K-B5-M1 HELICAL GEAR SPD REDCR ; NON RETURNABLE INLINE
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 548In-Lbs Output Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94 ; HELICAL GEAR REDUCER
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI