MARTIN SPROCKET & GR
60BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100E25 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 25T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI