MARTIN SPROCKET & GR
50BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P28-8M-30-H PIGNON ; HTS QD 30 H
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 38MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50SDS28 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
TL28H100 ; Poulies De Distribution PowerGrip
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 4.687" Flange OD; 4.402" OD; 4.456" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-28S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI