MARTIN SPROCKET & GR
40A17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 17T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B17SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI