SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough BoreNombre de dents42
MARTIN SPROCKET & GR
60B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; RSB 60 CHAIN 42T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,78 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.229" Outside Diameter; 5.018" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,50 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 42T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,92 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 42 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,18 $ / Chaque

QTÉ