SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough BoreNombre de dents45
MARTIN SPROCKET & GR
35B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 35 CHAIN 45T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 45T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
67,06 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 45T 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,86 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B45SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 45T 3/4" MIN PLAIN STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9-5/16" Outside Diameter; 8.96" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 103,14 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 80 CHAIN 45T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
251,16 $ / Chaque

QTÉ