MARTIN SPROCKET & GR
40B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; RSB 80 CHAIN 60T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.681" Outside Diameter; 19.107" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
B1060-3 BEVEL GEAR ; BEVEL GEAR & PINION-STK
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 10 DP; 0.78" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D35B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.38" Outside Diameter; 7.165" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI