SKF
MRC.7204DU ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
7006CTRDULP4Y PRECISION AC BALL BRG ; 30MM BOREX55MM ODX13MM W 1-ROW
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
ZKLF3590-2RS-2AP-XL VIS A BILLES ; NON-RETURNABLE SUPPORT ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
7003CTRDULP4Y PRECISION AC BALL BRG ; 17MM BOREX35MM ODX10MM W 1-ROW
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
7914CTRDULP4Y PRECISION AC BALL BRG ; 70MM BOREX100MM ODX16MM W 1-ROW
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI