MARTIN SPROCKET & GR
S1618BS 1/2 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 1/2" Bore; 1-1/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 15/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1218BS 5/8 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
H1218L STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; 12" P 18T 14.5DEG PA 1-1/2" PD
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NA18B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 0.9" PITCH DIA 20 DP 3/8" FACE
Spur Gear; 0.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.74" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1018 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-17/32" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI