MARTIN SPROCKET & GR
D40B25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
129,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
HLK130Y ENGRENAGE EN ENDURCI ; 3/4" BORE 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Miter Gear; 3/4" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
881-25T RB 3/4IN ARM BODY
881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100E25 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI