MARTIN SPROCKET & GR
60B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 35T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60B35F X 1-1/4 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 35T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 35T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120F35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 35T BORE FOR F BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI