GATES
8MX-36S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35BS36 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 35 CHAIN 36T B-HUB ONE SIDE 1-1/4" FB
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 35 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.511" Outside Diameter; 4.303" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS36 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 36T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
36XL037 X 5/16 MPB POULIE
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 36 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.272" Outside Diameter; 2.292" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI