MARTIN SPROCKET & GR
P38-5M-15-JA PIGNON ; HTS QD 15 JA
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 38 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.479MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
08B38 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 38T 16MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B38 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 38T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS38 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 38T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.334" Outside Diameter; 6.055" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
SS 8MX-38S-21 1610 ; Pignons Poly Chain GT2 - En Acier Inoxyd
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 38 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 106.934MM Flange OD; 95.174MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI