MARTIN SPROCKET & GR
P44-8M-20-SDS PIGNON ; HTS QD 20 SDS
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 44 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 120.65MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
232,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 44T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 44T 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.937" Outside Diameter; 10.514" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS44 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 44T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS844 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI