BROWNING
60HQ150 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D35B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.38" Outside Diameter; 7.165" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS60 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 60T 1-3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-60S-12 ; Pignons Poly Chain GT2
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 162.814MM Flange OD; 151.181MM OD; 152.781MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI