SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14,780 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SMC
KQH07-34S ; FITTING
Tube Connector
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

SKF
6220-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
478,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS10 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 10T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

ISOSTATIC
B-1418-6 ; POWDERED METAL SLEEVE
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
63

QTÉ

BOSTON GEAR
1316D 1/2 ROULEAU EXTREMITE ROULEMENT ; 1/2"X1.495"X1" DELRIN
Plain Bearing; 1/2" Bore; 1-5/8" Tube; Roll End; For Steel Tubing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ