MARTIN SPROCKET & GR
60B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P228M20-MPB SPROCKET ; 20MM BELT WID 8MM BELT PIT 8M-20
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 65.075MM Flange OD; 54.65MM OD; 56.02MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
25B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 22T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.889" Outside Diameter; 1.757" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI