SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
95 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents15
MARTIN SPROCKET & GR
80BS15 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1-3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS15 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BB15H 5/8 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 15T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80SK15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ