MARTIN SPROCKET & GR
D40B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 40-2 CHAIN 40T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS40 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
L156Y-G ENGRENAGE CONIQUE ; ROUGH BORE 8 DP PITCH 40T
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1640 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI