MARTIN SPROCKET & GR
80BTB45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 45T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
329,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
8MX-45S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 112.979MM OD; 114.579MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
271,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 45T TAPERLOCK BUSHED
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 35 CHAIN 45T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 45T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI