MARTIN SPROCKET & GR
40B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D40B12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 2 STRAND MPB HARDENED
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 12T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI